品番 : EA759XA-65
品名 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(黄/9mmx30m)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | TM-LTC9Y |
|---|---|---|---|
| 幅 | 9mm | 長さ | 30m |
| カラー | 黄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/03 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
