品番 : EA759XA-66
品名 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(黄/12mmx30m)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | TM-LTC12Y |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12mm | 長さ | 30m |
| カラー | 黄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/11 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー |
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品のテープ幅は12mmです。