品番 : EA759XD-14
品名 : A4判/10面 85x50mm プリンターラベル(100枚)
仕様
メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | ELM016 |
---|---|---|---|
仕様 | A4判10面 | サイズ/1片 | 85×50×0.15mmm |
入数 | 100枚 | ||
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応 | |||
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。 | |||
お得なエコノミータイプです。 | |||
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 12:49現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1994ページ |
拡大