詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-9

品名 : A4判/ 8面 105x74.25mm プリンターラベル(100枚)

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 ELM014
仕様 A4判8面 サイズ/1片 105×74.25×0.15mmm
入数 100シート 材質 上質紙
※剥離紙はリサイクル可能です。
坪量 144g/㎡
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
お得なエコノミータイプです。
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/04 03:40現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1927ページ
バリエーション一覧
EA759XD-1 A4判/ 1面 プリンターラベル(100枚)
EA759XD-2 A4判/ 2面プリンターラベル(100枚)
EA759XD-3 A4判/ 4面 プリンターラベル(100枚)
EA759XD-4 A4判/ 6面 プリンターラベル(100枚)
EA759XD-5 A4判/12面 プリンターラベル(100枚)
EA759XD-6 A4判/21面 プリンターラベル(100枚)
EA759XD-7 A4判/ 4面 80x115mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-8 A4判/ 8面 96x68mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-9 A4判/ 8面 105x74.25mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-10 A4判/ 8面 92x60mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-11 A4判/ 8面 97x69mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-12 A4判/10面 105x59.4mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-13 A4判/10面 86.4x50.8mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-14 A4判/10面 85x50mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-15 A4判/12面 84x42mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-16 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-17 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-18 A4判/14面 86.4x38.1mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-19 A4判/18面 63.5x46.5mm プリンターラベル(100枚)
EA759XD-20 A4判/18面 70x42.3mm プリンターラベル(100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-14です
  • ※画像はEA759XD-14です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top