詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-126A

品名 : 185x168x37mm USBメモリケース(10本用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 FC-UFD1N
サイズ(W×D×H)mm 185×168×37 収納数 10本
重量(g) 286 材質 フレーム:アルミ
表面:ABS樹脂
内部:EVA
カラー シルバー USBメモリ収納部サイズ 25×70mm
USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。
頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。
クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759Z-126A 185x168x37mm USBメモリケース(10本用)
EA759Z-127A 319x230x37mm USBメモリケース(28本用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top