品番 : EA759Z-127A
品名 : 319x230x37mm USBメモリケース(28本用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FC-UFD2N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 319×230×37 |
収納数 | 28本 |
| 重量(g) | 588 | 材質 | フレーム:アルミ 表面:ABS樹脂 内部:EVA |
| カラー | シルバー | USBメモリ収納部サイズ | 25×70mm |
| USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。 | |||
| 頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。 | |||
| クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。 | |||
| 一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759Z-126A 185x168x37mm USBメモリケース(10本用) |
| EA759Z-127A 319x230x37mm USBメモリケース(28本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
