品番 : EA759Z-71C
品名 : 300x110x200mm カメラバッグ
スリングタイプで身軽にカメラを持ち運べるミニマルデザインのカメラバッグ
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | SP-CT05SL4BK |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H) |
材質 | ポリエステル |
| 重量 | 約340g | 外寸(mm) | 約300(W)×110(D)×200(H) |
| 容量 | 約4L | 付属品 | 中仕切り×2、ショルダーベルト |
| 標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。 | |||
| 中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。 | |||
| スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。 |
|||
| ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。 | |||
| 自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。 |
|||
| ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。 | |||
| ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。 | |||
| ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。 また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。 |
|||
| 背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。 | |||
| メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759Z-71C 300x110x200mm カメラバッグ |
| EA759Z-75C 410x150x260mm カメラバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
