品番 : EA759Z-75C
品名 : 410x150x260mm カメラバッグ
素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプの大容量カメラバッグ
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | SP-CT05MS8BK |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H) |
材質 | ポリエステル、ターポリン |
| 重量 | 約800g | 外寸(mm) | 約410(W)×150(D)×260(H) |
| 容量 | 約8L | 付属品 | 中仕切り×2 |
| カメラ収納部は、フラップ式の広い開口部で機材の一覧性に優れています。標準ズームレンズを装着した一眼カメラ+70-200mmクラスの望遠レンズ1本+交換レンズ1本もしくはアクセサリー類などの収納が可能。 15インチ相当のノートPCが収納できるスリーブを備えています。 |
|||
| 中仕切りは機材にあわせてレイアウトの変更が可能。2分割されたフロントポケットは適度なマチがあり、スマートフォンやモバイルバッテリー、撮影アクセサリーなどを効率よく収納できます。 | |||
| フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。 | |||
| バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。 | |||
| スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。 | |||
| ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。 | |||
| 底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。 | |||
| 使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。 | |||
| ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。 | |||
| 背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。 | |||
| メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759Z-71C 300x110x200mm カメラバッグ |
| EA759Z-75C 410x150x260mm カメラバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
