品番 : EA759Z-78B
品名 : カメラケース
仕様
メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DCS-SF03M140BK |
---|---|---|---|
仕様 | 専用ケース | サイズ | 内寸:130(W)×140(D)×105(H)mm 外寸:140(W)×165(D)×115(H)mm |
材質 | ポリエステル、ポリクロロプレン | 重量(g) | 約130 |
ウェットスーツなどに使用される、水に強く伸縮性とクッション性に優れた合成ゴム素材をクッション材に採用しています。厚手なので収納物を傷や衝撃からしっかり保護します。 | |||
カメラの形状に合わせた立体デザインでスリムに収納可能です。レンズ部分は二重構造になっており、より保護性を高めています。 | |||
手に優しく衣類にひっかかりにくい、面ファスナーを採用しています。比較的軽い力で開き、音も静かでストレスなくカメラが出し入れできます。 | |||
背面のファスナーポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスなどの収納に便利です。 | |||
ストラップをストラップホールドに通しておけば、カメラジャケットをストラップに繋げたまま、すぐに撮影、収納が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 12:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2026ページ 2027ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759Z-78B カメラケース |
EA759Z-79 [EA759GA-77、-80C用] カメラケース |
EA759Z-80 [EA759GA-79H,-135E用] カメラケース |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759GA-80A : [2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ |
本体 | EA759GA-172C : [2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット) |
本体 | EA759GA-172D : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
本体 | EA759GA-80C : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
拡大