詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760FC-1

品名 : 金属探知器(ボディーチェック用)

仕様

全長 390mm
(収納時:260mm)
探知ヘッド φ140mm
電源 9V電池×1個(別売) 重量 270g(電池を含む)
探知距離 ・10円玉の大きさの金属:約70mm
・φ20mmの鉄パイプ:約120mm
衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。
感度調整アジャスター付き
ヘッド部折りたたみ式
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 212

(2026/11/01 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2319ページ

代替品

EA760FE-2
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部折りたたみ式

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top