詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DC-1

品名 : [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LM-TU332N2
チューブ内径 φ3.2mm 長さ 100m
チューブ色
EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)チューブテープ
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/06 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761DC-1 [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ
EA761DC-2 [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ
EA761DC-3 [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
EA761DC-4 [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top