品番 : EA761DC-3
品名 : [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TU342N2 |
|---|---|---|---|
| チューブ内径 | φ4.2mm | 長さ | 80m |
| チューブ色 | 白 | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)チューブテープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/23 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DC-1 [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ |
| EA761DC-2 [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ |
| EA761DC-3 [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ |
| EA761DC-4 [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
| 本体 | EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー |
