品番 : EA761DH-31
品名 : テプラ用ACアダプタ
仕様
メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | AC0615J |
---|---|---|---|
適合型番 | SR370・SR170 | 適合品番 | EA761DL-2B、EA761DM-2C |
サイズ(W×D×H)mm | 112×63×73 | 重量(g) | 606 |
材質 | ABS | ||
「テプラ」PRO専用 ACアダプター | |||
「テプラ」本体が正常に動作する事を確認の上ご購入ください。 ※「テプラ」本体に不具合がある場合は、アダプタを交換しても正常に動作しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1896ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761DH-31 テプラ用ACアダプタ |
EA761DH-32 テプラ用ACアダプタ |
EA761DH-33 テプラ用ACアダプタ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ |
本体 | EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)