詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DH-33

品名 : テプラ用ACアダプタ

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 AS1527J
適合品番 EA761DL-3E、(旧)EA761DL-3D、(旧)EA761DL-3C、EA761DP-2A、EA761DH-8 適合型番 SR970・SR950・SR750・SR5900P・SR-R980
サイズ(W×D×H)mm 140×60×95 重量(g) 391
材質 ABS
「テプラ」PRO専用 ACアダプター
「テプラ」本体が正常に動作する事を確認の上ご購入ください。
※「テプラ」本体に不具合がある場合は、アダプタを交換しても正常に動作しません。
追加説明
カタログ価格

5,660 (税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/06 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DH-31 テプラ用ACアダプタ
EA761DH-32 テプラ用ACアダプタ
EA761DH-33 テプラ用ACアダプタ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top