詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DN-55C

品名 : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 ST18K-5P
テープ幅 18mm テープ色 透明
文字色 ブラック 入数 5
材質 PET
8m巻
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

7,650 (税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 03:18現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1897ページ
バリエーション一覧
EA761DN-52C 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
EA761DN-53C 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
EA761DN-54C 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
EA761DN-55C 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
EA761DN-56C 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top