品番 : EA761DN-56C
品名 : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | ST24K-5P |
|---|---|---|---|
| 文字色 | ブラック | テープ色 | 透明 |
| テープ幅 | 24mm | 入数 | 5 |
| 材質 | PET | ||
| 8m巻 | |||
| 環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DN-52C 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明 |
| EA761DN-53C 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明 |
| EA761DN-54C 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明 |
| EA761DN-55C 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明 |
| EA761DN-56C 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DL-3E : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DP-2A : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ |
| 本体 | EA761DH-2D : 4-24mm テプラ |
| 本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
