品番 : EA761DS-609
品名 : 9mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/01/18 対応ケーブル:(誤)φ5mm(φ2.8~5.5mm)、(正)φ5mm(φ2.5~5.0mm) (No.55 1032)
熱を加えると収縮する素材のチューブです
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-9HSWE |
---|---|---|---|
テープ幅 | 9mm | 長さ | 2.5m |
対応ケーブル | φ5mm(φ2.5~5.0) | テープカラー | ホワイト |
文字色 | ブラック | ||
熱(90~270℃)を加えると収縮してケーブルにフィットします。 | |||
チューブにケーブルを通し、工業用ドライヤーで熱風を当てると、収縮してケーブルにフィットします。 | |||
電気配線の管理や識別に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1919ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761DS-609 9mmx2.5m 熱収縮チューブテープ |
EA761DS-618 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ |
拡大