詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761G-120

品名 : 12桁 計算機(ゴールド)

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 JF-S200-GD-N
桁数 12桁 サイズ(W×D×H)mm 109×183.5×10.8 
電源 太陽電池+
CR2016×1個(付属)
重量 150g
液晶ディスプレイ 計算状態表示
3桁位取り表示
計算機能 四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
平方根(ルート)
概数計算
電池寿命 約4年(1日1時間使用時) 表示形式の設定 小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)
ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)
キーの特徴 プラスチックキー
フラットキー
キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリー メモリー数 2
独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
総合計(グランドトータル計算)
カラー ゴールド
<税計算機能>
消費税の税込・税抜計算が行えます。
税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
<時間計算機能>
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。
勤務時間計算、時給計算等に便利です。
<切捨・四捨五入機能>
小数の端数処理の選択が出来ます。
優雅に美しく、洗練されたスマートデザイン。
直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
優れた操作性と視認性の薄型フォルムでスタイリッシュなジャストタイプです。(手に持っても卓上でも)
表示を見やすい角度に調整できます(チルト画面)
数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。
色だけではなくCMF(Color Material Finish)トータルでこだわり、スマートフォンや高級雑貨等でも使われているアルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。
早打ち対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/06 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1842ページ
バリエーション一覧
EA761G-34C 12桁 計算機
EA761G-120 12桁 計算機(ゴールド)
EA761G-121 12桁 計算機(ネイビー)
EA761G-122 12桁 計算機(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。
  • アルマイト処理
  • 直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
  • カラフル電卓よりも文字を小さく、やや太くすることで優雅なデザインに。
  • アルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top