詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761G-34C

品名 : 12桁 計算機

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 JF-S200BK
桁数 12桁 サイズ 109(W)×183.5(D)×10.8(H)mm
電源 太陽電池+CR2016×1個 重量 150g
液晶ディスプレイ 計算状態表示、3桁位取り表示 計算機能 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) キーの特徴 プラスチックキー、フラットキー(数字・小数点キーは円形凹型)
電池寿命 約4年(1日1時間使用時) メモリー メモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
カラー ブラック
税計算機能
(消費税の税込・税抜計算が行えます。
税率も自由に設定でき、税金額も表示します。)
時間計算機能
(時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。
『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。)
切捨・四捨五入機能
(小数の端数処理の選択が出来ます。)
3桁位取り表示
早打ち機能
(次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。)
特大表示
角度調整表示
優雅に美しく、洗練されたスマートなデザイン
薄型フォルムでスタイリッシュなジャストタイプ電卓
直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
追加説明
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/06 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1842ページ

代替品

EA761G-34D
  • 品番

    EA761G-34D

  • コメント

    デザイン変更

バリエーション一覧
EA761G-34C 12桁 計算機
EA761G-120 12桁 計算機(ゴールド)
EA761G-121 12桁 計算機(ネイビー)
EA761G-122 12桁 計算機(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • アルマイト処理
  • ※カラーはブラックになります。\nカラフル電卓よりも文字を小さく、やや太くすることで優雅なデザインに。
  • ※カラーはブラックになります。\n直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
  • ※カラーはブラックになります。\n数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。
  • ※カラーはブラックになります。\nアルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top