品番 : EA761G-125
品名 : 10桁 計算機(ゴールド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | NS-S10-GD-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 10桁 | サイズ(W×D×H)mm | 89×146×9.9 |
| 電源 | 太陽電池+CR2016×1個(付属) | 重量 | 95g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| 電池寿命 | 約4年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー フラットキー(数字・小数点キーは円形凹型) |
| キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
メモリー | メモリー数 1 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) |
| カラー | ゴールド | ||
| 税計算機能搭載(税額計算や税率の変更可能) | |||
| 薄型フォルムでスタイリッシュな大判手帳タイプ(携帯に便利) | |||
| 優雅に美しく、洗練されたスマートデザイン。 | |||
| 直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。 | |||
| 卓上でも手持ちでも活躍します。 | |||
| 色だけではなくCMF(Color Material Finish)トータルでこだわり、スマートフォンや高級雑貨等でも使われているアルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。 | |||
| 数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761G-125 10桁 計算機(ゴールド) |
| EA761G-126 10桁 計算機(ネイビー) |
| EA761G-127 10桁 計算機(ピンク) |
| EA761G-128 10桁 計算機(ホワイト) |
| EA761G-129 10桁 計算機(ブラック) |

