詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761G-126

品名 : 10桁 計算機(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 NS-S10-NY-N
桁数 10桁 サイズ(W×D×H)mm 89×146×9.9
電源 太陽電池+CR2016×1個(付属) 重量 95g
液晶ディスプレイ 計算状態表示
3桁位取り表示
基本機能 四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
平方根(ルート)
概数計算
電池寿命 約4年(1日1時間使用時) キーの特徴 プラスチックキー
フラットキー
凹型キー
キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリー メモリー数 1
独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
カラー ネイビーブルー
税計算機能搭載(税額計算や税率の変更可能)
薄型フォルムでスタイリッシュな大判手帳タイプ(携帯に便利)
優雅に美しく、洗練されたスマートデザイン。
直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
卓上でも手持ちでも活躍します。
色だけではなくCMF(Color Material Finish)トータルでこだわり、スマートフォンや高級雑貨等でも使われているアルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。
数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1842ページ

代替品

EA761G-128A
  • 品番

    EA761G-128A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA761G-125 10桁 計算機(ゴールド)
EA761G-126 10桁 計算機(ネイビー)
EA761G-127 10桁 計算機(ピンク)
EA761G-128 10桁 計算機(ホワイト)
EA761G-129 10桁 計算機(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はネイビーブルーです
  • ※商品色はネイビーブルーです
  • アルマイト処理
  • ※商品色はネイビーブルーです\nアルマイト処理で、美しく上質な質感を実現。
  • ※商品色はネイビーブルーです\n直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。
  • ※商品色はネイビーブルーです\nカラフル電卓よりも文字を小さく、やや太くすることで優雅なデザインに。
  • ※商品色はネイビーブルーです\n数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top