品番 : EA761GA-122B
品名 : 12桁 計算機(検算機能付)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | JS-20WKASRN |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 107×174.5×24.2 |
| 電源 | 太陽電池+CR2025×1個(付属) | 重量 | 210g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | キーの機能 | 早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
| キーの特徴 | 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー |
メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) |
| 表示設定 | 小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) |
カラー | シルバー |
| チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能 | |||
| 表示&文字サイズともに特大表示 | |||
| キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」 | |||
| 表示&文字サイズともに特大表示 | |||
| タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。 | |||
| 本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。 | |||
| ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。 | |||
| 打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能 | |||
| 検算機能付:同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると”ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると”ピッピッ”と音が鳴り、”OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。 | |||
| 検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。 | |||
| 傾斜表示 | |||
| 検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 | |||
| 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 | |||
| 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。 | |||
| 正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー: 入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。 |
|||
| 打ちやすさを追求したキー形状: 人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。 |
|||
| 左右どちらでも打ちやすいキー配列: 長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。 |
|||
| 周りを気にせず業務に集中できるサイレントタッチキー: タッチ音が気にならない静音設計。テレワークやデスクワークに最適。 |
|||
| 抜群のタッチ感と数字が消えない2色成型樹脂キー: 本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。 さらに、数字が消えない 2色成型構造を採用。(一部キーを除く) |
|||
| すべりを抑えて打ちやすい大型ストッパー: 本体裏面に大型ストッパーを4 個採用。 操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-122B 12桁 計算機(検算機能付) |
| EA761GA-123 12桁 計算機(検算機能付) |
| EA761GA-124 10桁 計算機(検算機能付) |
