品番 : EA761GA-123
品名 : 12桁 計算機(検算機能付)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DS-20WKA-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 135×189×34.8 |
| 電源 | 太陽電池+ CR2032×1個(付属) |
重量 | 281g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本計算 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー |
| キーの機能 | 早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) |
| 表示形式の設定 | 小数点セレクター(5/4/3/2/1/0/ADD2) ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入) |
カラー | シルバー |
| 検算タイプ | |||
| <検算機能> 同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると“ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピッ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。 |
|||
| デスクタイプ (卓上で便利) | |||
| 正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー | |||
| 入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。 | |||
| 打ちやすさを追求した キー配列・形状 | |||
| 長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。 | |||
| 抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー | |||
| 本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。 | |||
| 周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー | |||
| 入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。 | |||
| 本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。 | |||
| 光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー) | |||
| ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。 | |||
| 打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能 | |||
| 表示が見やすい大型ディスプレー | |||
| 文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。 | |||
| 税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-122B 12桁 計算機(検算機能付) |
| EA761GA-123 12桁 計算機(検算機能付) |
| EA761GA-124 10桁 計算機(検算機能付) |
