品番 : EA761GA-138
品名 : 12桁 計算機(軽減税率対応)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | JF-200RC-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 108×181.5×23.4 |
| 電源 | 太陽電池+ CR2032×1個(付属) |
重量 | 160g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本計算 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算 |
| 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | 表示形式の設定 | 小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2) ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入) |
| キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
| メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
カラー | グレー |
| 軽減税率電卓 | |||
| 「W税率」&「税計算合計」機能を搭載! | |||
| 10%と8%が混在する税計算に対応します。 | |||
| 優れた操作性と視認性のジャストタイプ。 | |||
| 税率が混在する合計(税込、税抜、税額)の計算に便利 | |||
| 機能を搭載した軽減税率モデル | |||
| 税計算合計機能(軽減税率対応:特許第6635132号)、W税率機能(2つの税率計算 軽減税率対応)、傾斜表示 | |||
| 異なる税率の計算がスムーズに行えるので、請求書の記載や帳簿付け、確定申告の際にとても便利です。 | |||
| 傾斜表示 | |||
| 10%と8%の税率が混在しても、「税計算合計」機能で、合計の税込額/税抜額/税額を計算することができます。 さらに、税率ごとの税込額/税抜額/税額もそれぞれ計算できます。 ※軽減税率に合わせて2種の税率(10%と8%)を設定済み。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-138 12桁 計算機(軽減税率対応) |
| EA761GA-139 12桁 計算機(軽減税率対応) |
