詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-139

品名 : 12桁 計算機(軽減税率対応)

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 DF-200RC-N
桁数 12桁 サイズ(W×D×H)mm 126×179×30.9
電源 太陽電池+
CR2032×1個(付属)
重量 180g
液晶ディスプレイ 計算状態表示
3桁位取り表示
基本計算 四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
概数計算
電池寿命 電池寿命 約7年(1日1時間使用時) 表示形式の設定 小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)
ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)
キーの特徴 プラスチックキー
凹凸キー
キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリー メモリー数 2
総合計(グランドトータル計算)
独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
カラー グレー
軽減税率電卓
「W税率」&「税計算合計」機能を搭載!
10%と8%が混在する税計算に対応します。
優れた操作性と視認性のデスクタイプ。
税率が混在する合計(税込、税抜、税額)の計算に便利  
機能を搭載した軽減税率モデル
税計算合計機能(軽減税率対応:特許第6635132号)、W税率機能(2つの税率計算 軽減税率対応)、傾斜表示
異なる税率の計算がスムーズに行えるので、請求書の記載や帳簿付け、確定申告の際にとても便利です。
傾斜表示
キーが大きいデスクタイプ(卓上で便利)
10%と8%の税率が混在しても、「税計算合計」機能で、合計の税込額/税抜額/税額を計算することができます。 さらに、税率ごとの税込額/税抜額/税額もそれぞれ計算できます。
※軽減税率に合わせて2種の税率(10%と8%)を設定済み。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1841ページ
バリエーション一覧
EA761GA-138 12桁 計算機(軽減税率対応)
EA761GA-139 12桁 計算機(軽減税率対応)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top