品番 : EA761HE-62
品名 : 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LZM-A4100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | A4サイズ | サイズ | 216×303mm |
| 厚さ | 100ミクロン | 材質 | ポリエステル |
| 入数 | 100枚 | ||
| 片面マット・片面光沢のお好みに合わせた仕上げが選べるラミネートフィルムです。 | |||
| マット面は、光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真を高級感のある落ちついた雰囲気に仕上げることができます。 | |||
| 大切な用紙を水や汚れからしっかりガード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761HE-61 188x263mm/B5 ラミネートフィルム(片面マット/100枚) |
| EA761HE-62 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(片面マット/100枚) |
| EA761HE-63 263x370mm/B4 ラミネートフィルム(片面マット/100枚) |
| EA761HE-64 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(片面マット/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
