詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HE-64

品名 : 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LZM-A3100
用途 A3サイズ サイズ 303×426mm
厚さ 100ミクロン 材質 ポリエステル
入数 100枚
片面マット・片面光沢のお好みに合わせた仕上げが選べるラミネートフィルムです。
マット面は、光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真を高級感のある落ちついた雰囲気に仕上げることができます。
大切な用紙を水や汚れからしっかりガード
追加説明
カタログ価格

5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 20:01現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1937ページ
バリエーション一覧
EA761HE-61 188x263mm/B5 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)
EA761HE-62 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)
EA761HE-63 263x370mm/B4 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)
EA761HE-64 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top