品番 : EA761LA-101
品名 : 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
方眼状のドット入りでバランス良く書ける、マグネットタイプのホワイトボードシート。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | WB-MGS9012DT |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 1200×1×900 | 材質 | 表面:PETシート 裏面:マグネットシート |
重量 | 1.15kg | 梱包 | 1個口/75×75×920mm・1.35kg |
付属品 | マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレー | ||
マグネット式でスチール面へ簡単に貼り付けられるホワイトボードタイプのマグネットシートです。 | |||
方眼状のドット入りなので文字や図表をバランスよく書けます。 | |||
裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。 | |||
貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加しています。 | |||
表面を内側に巻いて取り外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。 | |||
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレーが付属しています。 ※プロジェクタースクリーンとしては使用できません。※シートは全面マグネットシートです。貼り付け強度アップのため両端にW25×H900mmのマグネットシートを追加しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LA-101 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-102 1800x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-101A 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-102A 1800x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
拡大