品番 : EA761LA-102A
品名 : 1800x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | WB-MGS9018DTK |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1800×1×900 | 重量(kg) | 1.55 |
材質 | 表面:PETシート 裏面:マグネットシート |
付属品 | マーカーペン(赤・青・黒各1本)、イレーサー、トレー |
シート厚 | 0.3mm | 両端のマグネット補強部の厚さ | 2.4mm |
方眼状のドット入りでバランス良く書ける、マグネットタイプのホワイトボードシート。 | |||
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるホワイトボードタイプのマグネットシートです。 | |||
裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。 | |||
貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加しています。 | |||
表面を内側に巻いて取り外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。 | |||
※プロジェクタースクリーンとしては使用できません。 | |||
※シートは全面マグネットシートです。貼り付け強度アップのため両端にW25×H900mmのマグネットシートを追加しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1925ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LA-101 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-102 1800x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-101A 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |
EA761LA-102A 1800x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付) |