詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-16

品名 : 1200x909mm 予定表ボード

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 51456
サイズ(W×H)mm 1200×909 厚み 18mm
板面有効サイズ 1171×880mm トレー幅 78mm
板面仕様 横書き 材質 スチール、アルミ・アルマイト仕上げフレーム
重量 7kg 付属品 マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付
月予定表(壁掛タイプ)
別売のL字脚を取り付けることができます。
手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。
マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。
特殊鋼板の上に独自に開発したガラス被膜を焼き付けたホーロー鋼板を使用しています。
表面硬度が硬く、傷がつきにくく、耐久性に優れています。
品質と経済性を併せ持ったホワイトボードです。
板面色はコントラストが控えめで、目にやさしい、グレー調を採用しています。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1849ページ
バリエーション一覧
EA761LC-16 1200x909mm 予定表ボード
EA761LC-17 1800x909mm 予定表ボード
EA761LC-19 [EA761LC-16,-17用] L字脚
ウェブカタログ画像
  • 板面色はコントラストが控えめで、目にやさしい、グレー調を採用しています。
  • 特殊鋼板の上に独自に開発したガラス被膜を焼き付けたホーロー鋼板を使用しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top