品番 : EA761LC-19
品名 : [EA761LC-16,-17用] L字脚
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 51049 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 65×280×1800 | 材質 | スチール製(メラミン焼付塗装) |
| 重量 | 8kg | ||
| L型脚 | |||
| 各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。 | |||
| 脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-16 1200x909mm 予定表ボード |
| EA761LC-17 1800x909mm 予定表ボード |
| EA761LC-19 [EA761LC-16,-17用] L字脚 |
ウェブカタログ画像
拡大
