品番 : EA761LC-31
品名 : 600x456mm ホワイトボード
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 51227 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 600×456 | 厚み | 17mm |
| 板面有効寸法 | 565×421mm | トレー幅 | 50.5mm |
| 材質 | 表面材:スチール、 中芯材:発泡スチロール 枠材:ABS樹脂フレーム |
重量 | 1kg |
| 付属品 | マーカーペン(赤・黒各1本)、イレーザー1個 | ||
| 壁掛タイプホワイトボード(軽量タイプ) | |||
| 縦横使用可 | |||
| 手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。 | |||
| マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。 | |||
| 板面は、鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。 | |||
| 表面硬度は、鉛筆硬度で6H~9H。複合コート塗装処理によって優れた書き味と耐久性を実現した、コストパフォーマンスの高い板面です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-31 600x456mm ホワイトボード |
| EA761LC-32 900x600mm ホワイトボード |
| EA761LC-33 1200x900mm ホワイトボード |
ウェブカタログ画像
拡大
