詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-32

品名 : 900x600mm ホワイトボード

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 51226
サイズ(W×H)mm 900×600 厚み 17mm
板面有効寸法 865×565mm トレー幅 50.5mm
材質 表面材:スチール、
中芯材:発泡スチロール
枠材:ABS樹脂フレーム
重量 1.7kg
付属品 マーカーペン(赤・黒各1本)、イレーザー1個
壁掛タイプホワイトボード(軽量タイプ)
縦横使用可
手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。
マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。
板面は、鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。
表面硬度は、鉛筆硬度で6H~9H。複合コート塗装処理によって優れた書き味と耐久性を実現した、コストパフォーマンスの高い板面です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1850ページ
バリエーション一覧
EA761LC-31 600x456mm ホワイトボード
EA761LC-32 900x600mm ホワイトボード
EA761LC-33 1200x900mm ホワイトボード
ウェブカタログ画像
  • 板面は鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。
  • 付属品:イレーザー
  • 付属品:マーカー(黒)
  • 付属品:マーカー(赤)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top