品番 : EA761LM-121
品名 : 1428x1014mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)
仕様
| 規格 | 63型 | スクリーンサイズ(W×H)mm | 1428×1014 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 7.5 | 外形サイズ | 1558(W)×410(D)×1920(H)mm |
| 材質 | ケース:アルミ 生地:PVC、PET |
||
| スクリーンの生地面積を一杯に投写面として利用可能。 ※実用投写範囲とは若干異なります。 |
|||
| フロアスタンド型として最大の投写面積を確保。 | |||
| ケースとスクリーンが一体となった、軽く、持ち運びが簡単なモバイルタイプ。 | |||
| 脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。 | |||
| 幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。 | |||
| 高さ調整は無段階設定が可能なスリーブ・ロック方式。 | |||
| 各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。 | |||
| 床置き式 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,600 円(税抜)/ 72,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-121 1428x1014mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) |
| EA761LM-122 1821x1319mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) |
| EA761LM-123 2314x1624mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) |
