品番 : EA761LM-151
品名 : 1510x 945mm スクリーン(ホワイトボード兼/マグネット式)
仕様
規格 | 70型 | スクリーンサイズ(W×H)mm | 1510×945 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 2.7 | 外形サイズ | 1024(W)×65(D)×1735(H)mm |
材質 | アルミ、マグネットシート、樹脂 | 付属品 | 専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個 |
超短焦点プロジェクター対応 | |||
ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。 | |||
ホットスポットを抑える、特殊スクリーン加工の幕面。 | |||
全面マグネットシートで盤面にしっかりと固定。 | |||
強固なアルミローラーを採用、シートをしっかり巻取り。 | |||
平面・曲面黒板ともに対応するフレキシブルな幕面。 | |||
水平器付きで、水平設置が容易。 | |||
シンプルデザインで軽量、持ち運びが簡単。 | |||
ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなどを利用して超短焦点プロジェクターに最適。 | |||
フック(紐)が付いて便利になった収納。 | |||
マグネット・水平器付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,300 円(税抜)/ 85,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 22:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1904ページ |
代替品
![]() |
|