詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LM-38

品名 : 1744x1384mm スクリーン(壁掛式)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PRS-KB80
規格 80型 スクリーンサイズ(mm) 1626×1219
外形サイズ 1744(W)×28(D)×1384(H)mm 重量 2.3kg
材質 マット系 付属品 吊り下げ金具1個、固定金具2個
壁掛けタイプ
使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/30 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1852ページ

代替品

EA761LM-42
バリエーション一覧
EA761LM-38 1744x1384mm スクリーン(壁掛式)
EA761LM-39 2150x1689mm スクリーン(壁掛式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top