品番 : EA761LM-62
品名 : 1200x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マグネット式プロジェクタースクリーン。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-WB9012 |
---|---|---|---|
材質 | 表面:PETシート 裏面:マグネット |
規格 | 55型 |
スクリーンサイズ | 1200(W)×900(H)mm | 重量 | 約1850g |
厚さ | 0.53mm | ||
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。 | |||
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 | |||
やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。 | |||
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 ※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。 |
|||
片面仕様のみ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 18:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA761LM-69 : 1280x105x100mm[EA761LM-61~67用]スクリーンケース |
拡大