詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LP-52

品名 : A1判 ポスターフレーム

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 F-PFA-A1-S
規格 A1判 収納用紙サイズ(mm) 841×594
材質 フレーム:アルミ
バネトンボ:樹脂
付属品 吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
重量 1130g フレーム外形寸法 865×618×16(t)mm
透明板 PETシート(0.5mm厚) 裏板 白ダンボール板(3.0mm厚)
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付
※壁に取り付けるフック・金具は付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1810ページ
バリエーション一覧
EA761LP-51 A2判 ポスターフレーム
EA761LP-52 A1判 ポスターフレーム
EA761LP-53 B3判 ポスターフレーム
EA761LP-54 B2判 ポスターフレーム
ウェブカタログ画像
  • 吊り紐付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top