品番 : EA761LP-54
品名 : B2判 ポスターフレーム
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | F-PFA-B2-S |
|---|---|---|---|
| 規格 | B2判 | 収納用紙サイズ(mm) | 728×515 |
| 材質 | フレーム:アルミ バネトンボ:樹脂 |
付属品 | 吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 |
| 重量 | 910g | フレーム外形寸法 | 752×539×16(t)mm |
| 透明板 | PETシート(0.5mm厚) | 裏板 | 白ダンボール板(3.0mm厚) |
| バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。 | |||
| 裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付 | |||
| ※壁に取り付けるフック・金具は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-51 A2判 ポスターフレーム |
| EA761LP-52 A1判 ポスターフレーム |
| EA761LP-53 B3判 ポスターフレーム |
| EA761LP-54 B2判 ポスターフレーム |
ウェブカタログ画像
拡大
