詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XE-121A

品名 : AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ/ケース付)

手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

<セット内容> LEDライト+ケース アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)
アダプター(出力) DC9V 300mA 電球 ハイパワー白色LED3灯
明るさ 270ルーメン サイズ 310×114×77mm
重量 440g クリップくわえ幅 60mm
振れきアームサイズ φ9×130mm ビーム角 35°
色温度 6000K スイッチ 頭部及び中間手元スイッチ
LEDタイプ ハイパワーLED アダプター(入力) AC100V 50/60Hz
中間スイッチ付
アダプターコード長 2m 電源コード長 1m
プラスチックケース 有 全長 310mm
クリップ式LEDライト
ケースは中身が見やすいクリアータイプ
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2057ページ

代替品

EA761XE-21
  • 品番

    EA761XE-21

  • コメント

    プラスチックケース無し

バリエーション一覧
EA761XE-21 AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
EA761XE-121A AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top