詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XE-21

品名 : AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)

手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ 310×114×77mm 重量 440g
明るさ 270ルーメン LEDチップ 3灯
発光部直径 約5cm アダプター(入力) AC100V 50/60Hz
アダプター(出力) DC9V 300mA アダプターコード長 2m
電源コード長 1m ビーム角 35°
LEDタイプ ハイパワーLED 平均演色評価数(RA) >72
LED寿命(明るさ70%) 約30.000時間 色温度 5600-7000K
スイッチ 頭部及び中間手元スイッチ 振れきアーム外径/長さ 10mm/約130mm
クリップ式LEDライト
クリップくわえ幅 60mm
中間スイッチ付
プラスチックケース 無 全長 310mm
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2057ページ
バリエーション一覧
EA761XE-21 AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
EA761XE-121A AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top