詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XP-21

品名 : φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/ 8畳用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LGC31120
適用床面積 ~8畳 光源 LED
明るさ 4299lm 消費電力 26.8W(明るさアップモード時:34.8W)
サイズ φ600×90mm 電源 100V(50/60Hz)
光色 電球色(2700K)・昼光色(6500K) 光源寿命 40,000時間
調光 5段階 重量 2.6kg
付属品 アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本
シンプルな薄型デザインです。
リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
虫・ホコリの入りにくい構造
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
LED交換不可
追加説明
カタログ価格

31,400 (税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/12 16:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2061ページ

代替品

EA761XS-3D
  • 品番

    EA761XS-3D

  • コメント

    サイズ、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA761XP-21 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/ 8畳用)
EA761XP-22 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/10畳用)
EA761XP-23 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/12畳用)
EA761XP-24 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/14畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top