品番 : EA761XP-24
品名 : φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/14畳用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC61120 |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | ~14畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 6099lm | 消費電力 | 38.1W(明るさアップモード時:49.3W) |
| サイズ | φ600×90mm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 光色 | 電球色(2700K)・昼光色(6500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 5段階 | 重量 | 2.6kg |
| 付属品 | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本 | ||
| シンプルな薄型デザインです。 | |||
| リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色 | |||
| 虫・ホコリの入りにくい構造 | |||
| 光色によって、全光束などの性能値が変化します。 | |||
| 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 | |||
| LED交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XP-21 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/ 8畳用) |
| EA761XP-23 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/12畳用) |
| EA761XP-24 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/14畳用) |

