品番 : EA761XS-16
品名 : φ350x 91mm シーリングライト(4.5畳)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CLM-28DD |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 28.0W |
| 明るさ | 2,800lm | 適用畳数 | ~4.5畳用 |
| 光色 | 昼光色(6,500K) | 調光 | 10段階 |
| 演色性 | Ra80 | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 100.0lm/W |
| サイズ | φ350×91mm | 重量 | 850g |
| 材質 | ポリプロピレン | 使用場所 | 室内用 |
| 機能 | リモコン 調光:10段階 明かりメモリ おやすみタイマー:10分、30分 |
付属品 | リモコン ※電池は付属していません。 取付用スペーサー(角・丸) |
| シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライト | |||
| 小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなどに最適です。 | |||
| 調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 | |||
| おやすみタイマーを設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付き 途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。 |
|||
| リモコンで簡単に操作ができます。 | |||
| 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。 | |||
| 色がより自然に見える演色性を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-16 φ350x 91mm シーリングライト(4.5畳) |
| EA761XS-17 φ350x 91mm シーリングライト(6畳) |
