品番 : EA761XS-17
品名 : φ350x 91mm シーリングライト(6畳)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CLM-32DD |
---|---|---|---|
明るさ | 3,200lm | サイズ | φ350×91mm |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 32.0W |
光色 | 昼光色(6,500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
調光 | 10段階 | 重量 | 850g |
演色性 | Ra80 | 適用畳数 | ~6畳用 |
待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 100.0lm/W |
使用場所 | 室内用 | 材質 | ポリプロピレン |
機能 | リモコン 調光:10段階 明かりメモリ おやすみタイマー:10分、30分 |
付属品 | リモコン ※電池は付属していません。 取付用スペーサー(角・丸) |
シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。 | |||
調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 | |||
おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。 | |||
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。 | |||
リモコンで簡単に操作ができます。 | |||
ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。 | |||
色がより自然に見える演色性を実現しました。 | |||
小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/20 23:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2112ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761XS-16 φ350x 91mm シーリングライト(4.5畳) |
EA761XS-17 φ350x 91mm シーリングライト(6畳) |