品番 : EA761XS-1F
品名 : φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CEA8D-7.0 |
|---|---|---|---|
| 適用畳数 | ~8畳用 | 明るさ | 4000lm(最大点灯時) |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 26.7W |
| 光色 | 昼光色相当 | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 10段階調節(常夜灯:2段階) | サイズ | φ450×111mm |
| 重量 | 950g | 材質 | PP、PC、PBT、スチール |
| 付属品 | スペーサー(角・丸)×各1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ×2 | ||
| 今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要 | |||
| リモコンで簡単操作 | |||
| 色が自然に見える演色性Ra85 | |||
| 【明るさ切替10段階】 様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。 |
|||
| 【おやすみタイマー】 次第に暗くなり、30分後に消灯します。 |
|||
| 【薄型コンパクトデザイン】 厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に |
|||
| 【美しく、自然な明かり】 天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-1F φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用) |
| EA761XS-2E φ450x104mm シーリングライト(12畳用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
LEDシーリングライト 取り付け動画

