詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XS-2E

品名 : φ450x104mm シーリングライト(12畳用)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CEA12D-7.0
明るさ 5200lm サイズ φ450×104mm
適用畳数 12畳用 電源 AC100V(50/60Hz) 
消費電力 34.7W 光色 昼光色相当(6500K)
光源寿命 40,000時間 調光 10段階、常夜灯(2段階)
重量 1.0kg 演色性 Ra85
付属品 取付用スペーサー(角・丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4電池×1本、ねじ×2本
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。
【薄型コンパクトデザイン】
厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
色が自然に見える演色性Ra85
タイマーで消灯させる:リモコンで切タイマーを設定すると、次第に暗くなり30分後に消灯します。
付属のリモコンで簡単操作できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,390 (税抜)/ 9,229 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/28 18:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA761XS-15
バリエーション一覧
EA761XS-1F φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用)
EA761XS-2E φ450x104mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top