詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XS-51A

品名 : φ132x 28mm シーリングライト(薄型/昼光色

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SCL6D-U2
明るさ 約600lm 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 7.3W 入力電流 0.13A
光源寿命 40,000時間 色温度 6500K
演色性 Ra85 光色 昼光色
使用場所 室内用 サイズ φ132×28mm
重量 140g 材質 ポリカーボネート、アルミ、アクリル
付属品 ローゼットアダプター(角型配線器具用・丸型配線器具用)
天井すっきり、薄くてもしっかり明るいLED小型シーリングライト
玄関・廊下・階段・トイレ・脱衣所・キッチン・クローゼット・物置などに最適です。
使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。
※配線器具に取り付けできない場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。
 使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 12:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA761XS-51A φ132x 28mm シーリングライト(薄型/昼光色
EA761XS-52A φ166x 29mm シーリングライト(薄型/昼光色
EA761XS-53A φ206x 29mm シーリングライト(薄型/昼光色
ウェブカタログ画像
  • 明るさ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top