品番 : EA761XS-53A
品名 : φ206x 29mm シーリングライト(薄型/昼光色
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL20D-U2 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 約2000lm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 19.3W | 入力電流 | 0.21A |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 6500K |
| 演色性 | Ra85 | 光色 | 昼光色 |
| 使用場所 | 室内用 | サイズ | φ206×29mm |
| 重量 | 400g | 材質 | ポリカーボネート、アルミ、アクリル |
| 付属品 | ローゼットアダプター(角型配線器具用・丸型配線器具用) | ||
| 天井すっきり、薄くてもしっかり明るいLED小型シーリングライト | |||
| 玄関・廊下・階段・トイレ・脱衣所・キッチン・クローゼット・物置などに最適です。 | |||
| 使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。 ※配線器具に取り付けできない場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。 使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-51A φ132x 28mm シーリングライト(薄型/昼光色 |
| EA761XS-52A φ166x 29mm シーリングライト(薄型/昼光色 |
| EA761XS-53A φ206x 29mm シーリングライト(薄型/昼光色 |
