品番 : EA761XS-82
品名 : φ450x140mm シーリングライト(8畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL8D-5.11V |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 4,000lm | サイズ | φ450×140mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 32.5W |
| 光色 | 昼光色相当 | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 10段階、常夜灯(2段階) | 重量 | 1.3kg |
| 適用畳数 | ~8畳用 | 演色性 | Ra85 |
| 待機電力 | 1.0W | 発光効率 | 123.0lm/W |
| 材質 | ポリプロピレン | 機能 | リモコン 調光:10段階 明かりメモリ 切タイマー:30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。) |
| 付属品 | リモコン リモコンホルダー 単4形アルカリ乾電池:2本 ねじ:2本 |
||
| 光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライト | |||
| 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載 直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が簡単にできます。 |
|||
| 面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。 | |||
| 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-82 φ450x140mm シーリングライト(8畳用) |
| EA761XS-83 φ530x153mm シーリングライト(12畳用) |
| EA761XS-84 φ530x153mm シーリングライト(14畳用) |

